Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thomas & Betts - PP DETEC CABLE TIE BLUE 135N - TY528MR-PDT

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - PP DETEC CABLE TIE BLUE 135N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • résistance min. à la traction - 135 N

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5415022522297

Réf. Sonepar

00161252229

Réf. Fournisseur

TY528MR-PDT

Marque

Thomas & Betts

résistance min. à la traction:

135 N

colliers de serrage TY-RAP détectables en polypropylène bleu 135N longueur 361 mm largeur 4,8 mm

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts