Thomas & Betts - PP DETEC CABLE TIE BLUE 135N - TY525MR-PDT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
résistance min. à la traction - 135 N
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5415022525038
Réf. Sonepar
00161252503
Réf. Fournisseur
TY525MR-PDT
Marque
Thomas & Betts
résistance min. à la traction:
135 N
colliers de serrage TY-RAP détectables en polypropylène bleu 135N longueur 186 mm largeur 4,6 mm
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


