Thomas & Betts - Protect. Tole 1.57X5.08Mm Noi - GRNY-062-0-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - noir
matériau - plastique
sans halogène - Oui
qualité du matériau - polyamide
transparent - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414363023531
Réf. Sonepar
00161001721
Réf. Fournisseur
GRNY-062-0-C
Marque
Thomas & Betts
couleur:
noir
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyamide
transparent:
Non
propriétés de protection contre l'incendie:
conformément à UL94 V2
résistant aux UV:
Non
épaisseur de paroi:
1.57 mm
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


