Thomas & Betts - Shrink-Kon 30M Transp. - PIG4013-C-E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 39 mm
diamètre interne après rétreint - 13 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - incolore
modèle - à paroi mince
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414363472322
Réf. Sonepar
00161347232
Réf. Fournisseur
PIG4013-C-E
Marque
Thomas & Betts
diamètre interne avant rétreint:
39 mm
diamètre interne après rétreint:
13 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
incolore
modèle:
à paroi mince
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
3:1
diamètre nominal en pouces:
1 1/2 pouces
épaisseur de paroi après rétreint:
1.15 mm
longueur:
30 m
température de fonctionnement:
-55...135 °C
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


