Non retournable

Thomas & Betts - Shrink-Kon Box 105M Transp. - PIG0150-C-D

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Shrink-Kon Box 105M Transp.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 1.6 mm

  • diamètre interne après rétreint - 0.5 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - incolore

  • modèle - à paroi mince

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363105831

Réf. Sonepar

00161000775

Réf. Fournisseur

PIG0150-C-D

Marque

Thomas & Betts

diamètre interne avant rétreint:

1.6 mm

diamètre interne après rétreint:

0.5 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

incolore

modèle:

à paroi mince

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

3:1

diamètre nominal en pouces:

1/16 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

0.45 mm

longueur:

10.5 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Shrink-Kon Box 105M Transp.

Les Atouts de la gamme:

GAINES THERMORETRACTABLES

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts