Thomas & Betts - Shrink Kon Box - 33M Noir - HSB1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 25.4 mm
diamètre interne après rétreint - 12.7 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - à paroi mince
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414363104001
Réf. Sonepar
00161000605
Réf. Fournisseur
HSB1000
Marque
Thomas & Betts
diamètre interne avant rétreint:
25.4 mm
diamètre interne après rétreint:
12.7 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
modèle:
à paroi mince
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
1 pouce
épaisseur de paroi après rétreint:
0.9 mm
longueur:
3.3 m
température de fonctionnement:
-55...135 °C
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de la gamme:
GAINES THERMORETRACTABLES
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


