Thomas & Betts - Spiral Wrap Nat Pe 8Mm Od - SRPE-8-9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 8 mm
modèle - tuyau spiralé
couleur - incolore
matériau - plastique
diamètre du faisceau - 6...60 mm
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5414363174592
Réf. Sonepar
00161002383
Réf. Fournisseur
SRPE-8-9
Marque
Thomas & Betts
diamètre nominal:
8 mm
modèle:
tuyau spiralé
couleur:
incolore
matériau:
plastique
diamètre du faisceau:
6...60 mm
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyéthylène (PE)
transparent:
Non
température de fonctionnement:
-40...100 °C
propriétés de protection contre l'incendie:
conformément à UL94 HB
résistant aux UV:
Non
épaisseur de paroi:
0.5 mm
largeur d'hélice:
10.8 mm
Les Atouts de l'article:
Enveloppe en spirale, polyéthylène naturel pour des températures jusqu'à 100 degrés Celsius (212 F), diamètre extérieur de 8 mm (0,315 pouce), pas de 10,8 mm (0,425 pouce), épaisseur nominale de 0,5 mm (0,196 pouce), diamètre minimum du faisceau de 6 mm (0,236 pouce), diamètre maximum du faisceau de 60 mm (2,36 pouces), longueur de 10 m (32,81 pieds)
Les Atouts de la gamme:
Gaine spiralée
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


