Thomas & Betts - Spiral Wrap Uv Noir Pe 12Mmod - SRPE-12-0

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Spiral Wrap Uv Noir Pe 12Mmod

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 12 mm

  • modèle - tuyau spiralé

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

  • diamètre du faisceau - 9...65 mm

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363174684

Réf. Sonepar

00161002372

Réf. Fournisseur

SRPE-12-0

Marque

Thomas & Betts

diamètre nominal:

12 mm

modèle:

tuyau spiralé

couleur:

noir

matériau:

plastique

diamètre du faisceau:

9...65 mm

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

polyéthylène (PE)

transparent:

Non

température de fonctionnement:

-40...100 °C

propriétés de protection contre l'incendie:

conformément à UL94 HB

résistant aux UV:

Non

épaisseur de paroi:

0.9 mm

largeur d'hélice:

13.9 mm

pays de fabrication:

THAILANDE

Spiral Wrap Uv Noir Pe 12Mmod

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts