Thomas & Betts - TETE SEPARE SS316-QUEUE 12.7MM - YBRH-12.7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 22.3 mm
longueur de bande - 16.5 mm
couleur - acier inoxydable (inox)
sans halogène - Non
type de fixation - sans
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414363458593
Réf. Sonepar
00161002406
Réf. Fournisseur
YBRH-12.7
Marque
Thomas & Betts
largeur de bande:
22.3 mm
longueur de bande:
16.5 mm
couleur:
acier inoxydable (inox)
sans halogène:
Non
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
fermeture à bille/sphère
épaisseur de bande:
22.3 mm
matériau:
métal
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
pays de fabrication:
INDE
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


