Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Thomas & Betts - TETE SEPARE SS316-QUEUE 15.9MM - YBRH-15.9

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - TETE SEPARE SS316-QUEUE 15.9MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 22.3 mm

  • longueur de bande - 19.4 mm

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - sans

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363458609

Réf. Sonepar

00161002407

Réf. Fournisseur

YBRH-15.9

Marque

Thomas & Betts

largeur de bande:

22.3 mm

longueur de bande:

19.4 mm

couleur:

acier inoxydable (inox)

sans halogène:

Non

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

fermeture à bille/sphère

épaisseur de bande:

22.3 mm

matériau:

métal

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

pays de fabrication:

INDE

TETE SEPARE SS316-QUEUE 15.9MM

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts