Non retournable

Thomas & Betts - Ty-Rap 92x2.3mm Orange - TY23M-3

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Ty-Rap 92x2.3mm Orange

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 2.4 mm

  • longueur de bande - 92 mm

  • couleur - orange

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363061717

Réf. Sonepar

00161002965

Réf. Fournisseur

TY23M-3

Marque

Thomas & Betts

largeur de bande:

2.4 mm

longueur de bande:

92 mm

couleur:

orange

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

0.75 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

80 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

16...16 mm

Ty-Rap 92x2.3mm Orange

Les Atouts de l'article:

Attache de câble, polyamide orange (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F) pour des applications intérieures, UL / EN / CSA62275 Type 2/21 pour plénum AH-2, longueur de 91,95 mm (3,62 pouces), largeur de 2,29 mm (0,09 pouces), épaisseur de 0,75 mm (0,03 pouces), résistance à la traction de 80 newtons (18 livres), spécifications militaires (MIL-SPEC MS3367-4-3), emballage en vrac

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts