Thomas & Betts - Woven Sleeve Blk Plye 29Mm Ø19M - CPS29W-15-EU

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Woven Sleeve Blk Plye 29Mm Ø19M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 15000 mm

  • couleur - noir

  • adapté à - universel

  • sans halogène - Oui

  • type de construction - bande de protection

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5415022045420

Réf. Sonepar

00161204542

Réf. Fournisseur

CPS29W-15-EU

Marque

Thomas & Betts

longueur:

15000 mm

couleur:

noir

adapté à:

universel

sans halogène:

Oui

type de construction:

bande de protection

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

pays de fabrication:

FRANCE

Woven Sleeve Blk Plye 29Mm Ø19M

Les Atouts de la gamme:

Gaine spiralée

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts