Thorn - basicDIM basicDIM ILD G2 CWM 20 PBI1 - 28003394
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unité de contrôle
indice de protection (IP) - IP20
commande via Bluetooth - Non
profondeur - 60 mm
avec cadre/support de montage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BASIC DIM
EAN
9006210740478
Réf. Sonepar
00019074047
Réf. Fournisseur
28003394
Marque
Thorn
modèle:
unité de contrôle
indice de protection (IP):
IP20
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
60 mm
avec cadre/support de montage:
Non
supporte le protocole ZigBee:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur:
28 mm
hauteur:
15 mm
Les Atouts de l'article:
basicDIM ILD G2 CWM 20 PBI1


