Thorn - Kit d?installation en plafonnier - THORNECO Q596 SURFACE MOUNT BOX - 96635585

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 614 mm
longueur - 614 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ANNA VARIO
EAN
9010299854643
Réf. Sonepar
00019000267
Réf. Fournisseur
96635585
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
cadre d'encastrement
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
614 mm
longueur:
614 mm
hauteur:
70 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
THORNECO - ANNA VARIO - Kit de fixation en plafonnier pour les luminaires ANNA Vario 600 x 600 mm.
Les Atouts de l'article:
Kit d’installation en plafonnier pour dalles à LED Q569 THORNeco (Anna Vario, Anna Vario Flex, Caro). Compatible avec le kit de commutation en mode d'urgence THORNeco Just Emergency. Poids : 2,2 kg.
Les Atouts de l'article:
Kit d’installation en plafonnier pour dalles à LED Q569 THORNeco (Anna Vario, Anna Vario Flex, Caro). Compatible avec le kit de commutation en mode d'urgence THORNeco Just Emergency. Poids : 2,2 kg.



