Thorn - Kit d?installation en plafonnier - THORNECO Q596 SURFACE MOUNT BOX - 96701909

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 600 mm
longueur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
ANNA VARIO FLEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
9010757413023
Réf. Sonepar
00019741302
Réf. Fournisseur
96701909
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
cadre d'encastrement
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
600 mm
longueur:
600 mm
hauteur:
70 mm
THORNECO - ANNA VARIO - Kit de fixation en plafonnier pour les luminaires ANNA Vario 600 x 600 mm.
Les Atouts de l'article:
Kit de montage apparent pour dalles à LED Q596 THORNeco (Anna Vario, Anna Vario Flex, Caro).Compatible avec le kit de commutation en mode d'urgence THORNeco Just Emergency. Poids : 0,9 kg
Les Atouts de l'article:
Kit de montage apparent pour dalles à LED Q596 THORNeco (Anna Vario, Anna Vario Flex, Caro).Compatible avec le kit de commutation en mode d'urgence THORNeco Just Emergency. Poids : 0,9 kg
NoticePDF



