Thorn - Tecton basicDIM ILD G2 SFI 20 16DPI WH - 28003393
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
indice de protection (IP) - IP65
commande via Bluetooth - Non
profondeur - 99 mm
diamètre - 68.9 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BASIC DIM
EAN
9006210737836
Réf. Sonepar
00019073783
Réf. Fournisseur
28003393
Marque
Thorn
modèle:
autre
indice de protection (IP):
IP65
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
99 mm
diamètre:
68.9 mm
avec cadre/support de montage:
Non
supporte le protocole ZigBee:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur:
86 mm
hauteur:
46 mm
Les Atouts de l'article:
basicDIM ILD G2 SFI 20 16DPI WH


