TONNA - ALIMENTATION 1E/2S TV - 12VCC-50mA - bande passante 470 à 790 Mhz-Dim.72x80x26mm - 301055

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
multicommutateur intégré - Non
nombre de sorties - 2
avec boîtier de protection - Oui
alimentation terrestre - Oui
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3431043010553
Réf. Sonepar
00110301055
Réf. Fournisseur
301055
Marque
TONNA
multicommutateur intégré:
Non
nombre de sorties:
2
avec boîtier de protection:
Oui
alimentation terrestre:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
ALIMENTATION 1E/2S TV - 12VCC-50mA - bande passante 470 à 790 Mhz-Dim.72x80x26mm - Connecteur CEI C7 vers Fiche européenne de type C 230V - normes ErP2 - perte: 4dB - LED témoin de fonctionnement - Fournies avec plaquette de fixation murale
Un produit TONNA
Découvrez toute la gamme TONNA


