TONNA - AMPLIFICATEUR AUTOALIMENTÉ RHAPSODIE 2012 4 x SAT / 16 dB / 16 sorties BIS - 743516

CopieCopie
TONNA - AMPLIFICATEUR AUTOALIMENTÉ RHAPSODIE 2012 4 x SAT / 16 dB / 16 sorties BIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de sorties - 16

  • nombre d'entrées - 16

  • modèle - appareil de base système multi-commutateur

  • possibilité d'alimentation à distance - Non

  • gain satellite - 13 dB

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3431047435161

Réf. Sonepar

00110743516

Réf. Fournisseur

743516

Marque

TONNA

nombre de sorties:

16

nombre d'entrées:

16

modèle:

appareil de base système multi-commutateur

possibilité d'alimentation à distance:

Non

gain satellite:

13 dB

alimentation électrique:

sans

AMPLIFICATEUR AUTOALIMENTÉ RHAPSODIE 2012 pour 4 Satellites. Compatible aux commutateurs RHAPSODIE TONNA. Amplifi 16dB téléalimenté provenant par l'activation de l'alimentation de l'adaptateur satellite de l'usager.