Non retournable

TONNA - Antenne zenithhd9 - 14db-21/60 - passive - gamme zenith - gain 14,7dbµv - 256009

CopieCopie
TONNA - Antenne zenithhd9 - 14db-21/60 - passive - gamme zenith - gain 14,7dbµv

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - antenne de télévision

  • gain max. - 14.8 dB

  • longueur - 1.25 m

  • nombre de bandes de fréquences - 1

  • bande de fréquences 1 - 470...790 MHz

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3431042560097

Réf. Sonepar

00110256009

Réf. Fournisseur

256009

Marque

TONNA

modèle:

antenne de télévision

gain max.:

14.8 dB

longueur:

1.25 m

nombre de bandes de fréquences:

1

bande de fréquences 1:

470...790 MHz

pays de fabrication:

FRANCE

Antenne zénithd9 - 14db-21/60 -passive- gamme zénith - gain 14,7dbµv - directeur double à gestion de phases - l = 1250mm - réflecteurs en aluminium découpés et emboutis - dipôle imprimé clipsable de technologie stripline - instal sans outil

Un produit TONNA

Découvrez toute la gamme TONNA