TONNA - Cable 17 vatc blanc classe a - en touret de 250 metres -dual foil diametre 6,8mm - 391763

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre du conducteur extérieur - 5.4 mm
diamètre du conducteur intérieur - 1.7 mm
matériau de la gaine - PVC
couleur de gaine - blanc
matériau du conducteur intérieur - cuivre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3431043917630
Réf. Sonepar
00110391763
Réf. Fournisseur
391763
Marque
TONNA
diamètre du conducteur extérieur:
5.4 mm
diamètre du conducteur intérieur:
1.7 mm
matériau de la gaine:
PVC
couleur de gaine:
blanc
matériau du conducteur intérieur:
cuivre
surface du conducteur interne:
cuivré
matériau du conducteur extérieur:
aluminium
surface du conducteur extérieur:
autre
forme du conducteur extérieur:
feuille + tresse
diélectrique:
PE plein
pays de fabrication:
CHINE
Un produit TONNA
Découvrez toute la gamme TONNA


