Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

TONNA - Collier pour haubanage - en 3 pièces - compatible mât ø 35 à 70 mm - bichromaté - 505020

CopieCopie
TONNA - Collier pour haubanage - en 3 pièces - compatible mât ø 35 à 70 mm - bichromaté

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au diamètre du tube - 35...70 mm

  • type de fixation - écrou

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - autre

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3431045050205

Réf. Sonepar

00110505020

Réf. Fournisseur

505020

Marque

TONNA

adapté au diamètre du tube:

35...70 mm

type de fixation:

écrou

matériau:

acier

traitement de la surface:

autre

pays de fabrication:

FRANCE

Collier pour haubanage - en 3 pièces - compatible mât ø 35 à 70 mm - bichromaté - gamme meca-fix - accessoire pour haubanage - tonna - références compatible : 505020 - 541520 - 541500 - 515400 -503431 - 541580 - 516040 - 509175

Un produit TONNA

Découvrez toute la gamme TONNA