TONNA - Commutateur BIS RHAPSODIE 2012 terminal 2sat (8 entrées) + 1tvt / 18 sorties ulb - 740980

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'entrées - 9
entrée terrestre - actif
possibilité de mise en cascade - Non
nombre de sorties de liaison - 18
consommation d'électricité max. - 70 mA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3431047409803
Réf. Sonepar
00110740980
Réf. Fournisseur
740980
Marque
TONNA
nombre d'entrées:
9
entrée terrestre:
actif
possibilité de mise en cascade:
Non
nombre de sorties de liaison:
18
consommation d'électricité max.:
70 mA
alimentation électrique:
sans
signal de commande:
14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz
alimentation LNB:
14 V / 18 V / 22 kHz


