TONNA - "Coupleur d'intérieur TV 862 Mhz et SAT 2400 Mhz - Entrée / Sorties du même côté - 365900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - distributeur
type de connexion - coaxial (IEC)
compatible à une alimentation à distance - Oui
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3431043659004
Réf. Sonepar
00110365900
Réf. Fournisseur
365900
Marque
TONNA
modèle:
distributeur
type de connexion:
coaxial (IEC)
compatible à une alimentation à distance:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Coupleur d'intérieur TV 470-862Mhz et SAT 950-2400Mhz - UHF/SAT - 2 Entrées / 1 sortie en connexion 'F' - perte de 2dB - Pertes TVT / BIS : 0,5 / 0,5 dB - Entrée / Sorties du même côté - Spécifique Réseaux câblés
Un produit TONNA
Découvrez toute la gamme TONNA


