TONNA - Derivateur 1d - 5/862mhz - perte de passage 2,2 - perte de dérivation 6,6 db - 364791

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - distributeur
fréquence - 5...862 MHz
nombre de sorties - 1
type de connexion - coaxial (IEC)
atténuation de passage max. - 6.5 dB
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3431043647919
Réf. Sonepar
00110364791
Réf. Fournisseur
364791
Marque
TONNA
modèle:
distributeur
fréquence:
5...862 MHz
nombre de sorties:
1
type de connexion:
coaxial (IEC)
atténuation de passage max.:
6.5 dB
compatible à une alimentation à distance:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Un produit TONNA
Découvrez toute la gamme TONNA


