Non retournable

TONNA - Derivateur 2d tnt - 5/862mhz - perte de passage 1,5- perte de dérivation 12,5 db - 362481

CopieCopie
TONNA - Derivateur 2d tnt - 5/862mhz - perte de passage 1,5- perte de dérivation 12,5 db

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - distributeur

  • fréquence - 5...862 MHz

  • affaiblissement max. bifurcation/distributeur - 12.5 dB

  • nombre de bifurcations - 1

  • nombre de sorties - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3431043624811

Réf. Sonepar

00110362481

Réf. Fournisseur

362481

Marque

TONNA

modèle:

distributeur

fréquence:

5...862 MHz

affaiblissement max. bifurcation/distributeur:

12.5 dB

nombre de bifurcations:

1

nombre de sorties:

2

type de connexion:

connecteur F

atténuation de passage max.:

1.5 dB

compatible à une alimentation à distance:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Dérivateur de passage 2d tnt -5/862mhz- perte de passage 1,5 - perte de dérivation 12,5db - isolation entre s/d max.16db - isolation entre dérivations max. 22db - boîtier en zamak nickelé - dimensions 48x75x23mm -emballage carton individuel

Un produit TONNA

Découvrez toute la gamme TONNA