TONNA - Fixation type ascenseur déport 270mm galva pour mât ø30-50mm sans jambe de froce - 509165

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - support mural
diamètre du tube de mât - 30...50 mm
distance relative à - mur
distance - 27 cm
matériau - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3431045091659
Réf. Sonepar
00110509165
Réf. Fournisseur
509165
Marque
TONNA
modèle:
support mural
diamètre du tube de mât:
30...50 mm
distance relative à:
mur
distance:
27 cm
matériau:
acier
2 fixations murales type ascenseur avec déport de 270mm en galva pour fixer un mât ø 30 à 50 mm, sans jambe de force, traitement anti-corrosion de haute qualité, galvanisation à chaud normalisée nf a 91121 et nf a 91122



