TONNA - Fixation type ascenseur déport 600mm galva pour mât ø30-50mm avec jambe de froce - 509186

CopieCopie
TONNA - Fixation type ascenseur déport 600mm galva pour mât ø30-50mm avec jambe de froce

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - support mural

  • diamètre du tube de mât - 30...50 mm

  • distance - 60 cm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3431045091864

Réf. Sonepar

00110509186

Réf. Fournisseur

509186

Marque

TONNA

modèle:

support mural

diamètre du tube de mât:

30...50 mm

distance:

60 cm

2 fixations murales type ascenseur avec déport de 600mm en galva pour fixer un mât ø 30 à 50 mm, avec jambe de force, traitement anti-corrosion de haute qualité, galvanisation à chaud normalisée nf a 91121 et nf a 91122