TONNA - Mâts emboîtables en acier galvanisé - l = 1,5m - ø 40mm - ep = 1,5 mm - en galva - 503421

CopieCopie
TONNA - Mâts emboîtables en acier galvanisé - l = 1,5m - ø 40mm - ep = 1,5 mm - en galva

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - mât sous toit

  • longueur - 1.5 m

  • diamètre - 40 mm

  • épaisseur de paroi - 1.5 mm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3431045034212

Réf. Sonepar

00110503421

Réf. Fournisseur

503421

Marque

TONNA

modèle:

mât sous toit

longueur:

1.5 m

diamètre:

40 mm

épaisseur de paroi:

1.5 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Mâts emboîtables en acier galvanisé - l = 1,5m - ø 50mm - ep = 1,5mm - en galva - galvanisation à chaud normalisée nf a 91121 et nf a 91122 - mâts emboîtables à clavette anti-rotation, équipés de bouchon de protection tonna référence 506046

Un produit TONNA

Découvrez toute la gamme TONNA