TONNA - Mâts emboîtables en acier galvanisé - l = 1,5m - ø 50 mm - ep = 1,5mm - en galva - 502141

CopieCopie
TONNA - Mâts emboîtables en acier galvanisé - l = 1,5m - ø 50 mm - ep = 1,5mm - en galva

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - tube de mât

  • longueur - 1.5 m

  • diamètre - 50 mm

  • épaisseur de paroi - 1.5 mm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3431045021410

Réf. Sonepar

00110502141

Réf. Fournisseur

502141

Marque

TONNA

modèle:

tube de mât

longueur:

1.5 m

diamètre:

50 mm

épaisseur de paroi:

1.5 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Mâts emboîtables en acier galvanisé - l = 1,5m - ø50mm - ep = 1,5mm - en galva - galvanisation à chaud normalisée nf a 91121 et nf a 91122 - mâts emboîtables à clavette anti-rotation, équipés de bouchon de protection tonna référence 506046

Un produit TONNA

Découvrez toute la gamme TONNA