TONNA - Multicab 9x17 vatc classe a -gaine noire-en touret de 100metres -diametre 26,2mm - 391793

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre du conducteur extérieur - 5.3 mm
diamètre du conducteur intérieur - 1.13 mm
couleur de gaine - noir
matériau du conducteur intérieur - aluminium
surface du conducteur interne - cuivré
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3431043917937
Réf. Sonepar
00110391793
Réf. Fournisseur
391793
Marque
TONNA
diamètre du conducteur extérieur:
5.3 mm
diamètre du conducteur intérieur:
1.13 mm
couleur de gaine:
noir
matériau du conducteur intérieur:
aluminium
surface du conducteur interne:
cuivré
matériau du conducteur extérieur:
aluminium
surface du conducteur extérieur:
autre
forme du conducteur extérieur:
feuille + tresse
diélectrique:
PE plein
spécification du matériau gaine externe:
polyéthylène (PE)
diamètre externe approx.:
26.2 mm
nombre de couches de la gaine:
9


