TONNA - Parabole acier électrozingué - ø80cm + 1 lnb facteur bruit 0,2db (d: 74 x 82 cm) - 708880

CopieCopie
TONNA - Parabole acier électrozingué - ø80cm + 1 lnb facteur bruit 0,2db (d: 74 x 82 cm)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'exécution - plat

  • diamètre/longueur - 80 cm

  • couleur - gris

  • matériau du miroir - acier

  • avec support de mât - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3431047088800

Réf. Sonepar

00110708880

Réf. Fournisseur

708880

Marque

TONNA

type d'exécution:

plat

diamètre/longueur:

80 cm

couleur:

gris

matériau du miroir:

acier

avec support de mât:

Oui

avec support de système:

Non

bras de support complet pré-installé:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Antenne satellite - acier électrozingué epoxy - ø 80 cm + 1 lnb facteur bruit 0,2db (d : 74 x 82 cm) - blanche - pièce arrière : plastique renforcé fibre de verre - montage sur tube de diamètre de 40 à 60 mm - dim. du carton : 77 x 12 95 cm

Un produit TONNA

Découvrez toute la gamme TONNA