TONNA - Parabole composite renforcé fibre de verre - ø 60 cm avec 1 lnb (d: 56 x 68 cm) - 708560

CopieCopie
TONNA - Parabole composite renforcé fibre de verre - ø 60 cm avec 1 lnb (d: 56 x 68 cm)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de système d'alimentation/LNB - Single universal

  • diamètre/longueur - 60 cm

  • couleur - blanc

  • matériau du miroir - autre

  • avec support de mât - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3431047085601

Réf. Sonepar

00110708560

Réf. Fournisseur

708560

Marque

TONNA

type de système d'alimentation/LNB:

Single universal

diamètre/longueur:

60 cm

couleur:

blanc

matériau du miroir:

autre

avec support de mât:

Non

avec support de système:

Oui

facteur de bruit:

0.2 dB

pays de fabrication:

FRANCE

Antenne satellite - parabole composite renforcé fibre de verre - ø 60 cm sans lnb facteur de bruit 0,2db (d : 60 x 66,5 cm) - couleur : blanche - montage sur tube de diamètre de 35 à 60mm - dimension du carton : 60 x 15 x 65 cm

Un produit TONNA

Découvrez toute la gamme TONNA