TONNA - Parabole composite renforcé fibre de verre - ø 90 cm sans lnb (d: 86 x 98 cm) - 771590

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de système d'alimentation/LNB - sans
type d'exécution - offset
diamètre/longueur - 90 cm
couleur - blanc
matériau du miroir - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3431047715904
Réf. Sonepar
00110771590
Réf. Fournisseur
771590
Marque
TONNA
type de système d'alimentation/LNB:
sans
type d'exécution:
offset
diamètre/longueur:
90 cm
couleur:
blanc
matériau du miroir:
plastique
avec support de mât:
Oui
avec support de système:
Oui
compatible multifeed:
Non
bras de support complet pré-installé:
Oui
matériau de la fixation:
aluminium
gain:
39.7 dB
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit TONNA
Découvrez toute la gamme TONNA


