TONNA - Répartiteur 8 voies symétriques 'f' 5/862 mhz, perte de répartition max. 11 db - 362483

CopieCopie
TONNA - Répartiteur 8 voies symétriques 'f' 5/862 mhz, perte de répartition max. 11 db

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - distributeur

  • fréquence - 5...862 MHz

  • affaiblissement max. bifurcation/distributeur - 11 dB

  • nombre de bifurcations - 1

  • nombre de sorties - 8

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3431043624835

Réf. Sonepar

00110362483

Réf. Fournisseur

362483

Marque

TONNA

modèle:

distributeur

fréquence:

5...862 MHz

affaiblissement max. bifurcation/distributeur:

11 dB

nombre de bifurcations:

1

nombre de sorties:

8

type de connexion:

connecteur F

compatible à une alimentation à distance:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Répartiteur 8 voies symétriques à connectique 'f' 5 / 862 mhz - perte de répartition max. 11 db - gamme access tv - isolation entre sorties max 15 db - pertes optimisées- en zamak nickelé - faible encombrement - emballage carton individuel

Un produit TONNA

Découvrez toute la gamme TONNA