TradeForce - 100 COLLIERS D'INSTALLATION PA6.6DOUBLE VERROUILLAGE 265X8,6 - 0000460215

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 8.6 mm
longueur de bande - 265 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268410476
Réf. Sonepar
07914841047
Réf. Fournisseur
0000460215
Marque
TradeForce
largeur de bande:
8.6 mm
longueur de bande:
265 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
tête de verrouillage double
épaisseur de bande:
1.9 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
540 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
pays de fabrication:
CHINE
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
62...20 mm
Un produit TradeForce
Découvrez toute la gamme TradeForce


