Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

TradeForce - AIGUILLE TIRE-FIL FIBRE DE VERRE,LONGUEUR 20 M,DIAMETRE 3 MM - 0001670008

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • domaine d'application - tube d'installation

  • matériau - autre

  • longueur - 30 m

  • forme de la tête/extrémité - autre

  • qualité du matériau - plastique renforcé à la fibre de verre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268418892

Réf. Sonepar

07914841889

Réf. Fournisseur

0001670008

Marque

TradeForce

domaine d'application:

tube d'installation

matériau:

autre

longueur:

30 m

forme de la tête/extrémité:

autre

qualité du matériau:

plastique renforcé à la fibre de verre

forme:

rond

largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:

3 mm

diamètre du dévidoir/du panier:

320 mm

raccordement par filetage:

Oui

torsadé:

Non

couleur:

jaune

force de rupture:

80 kg

diamètre de la tête de guidage:

6 mm

type de support:

sans

Aiguille tire-fil haut de gamme.Très droite avec une excellente force de poussée pour une insertion facile.Elle est très délicate et peut facilement se casser si son rayon de courbure maximal est dépassé.Convient pour les petits conduits

Un produit TradeForce

Découvrez toute la gamme TradeForce