TradeForce - AIGUILLE TIRE-FIL NYLON ACIER,LONGUEUR 20 M,DIAMETRE 4 MM,OR - 0001670005

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • domaine d'application - tube d'installation

  • matériau - métal

  • longueur - 20 m

  • forme de la tête/extrémité - autre

  • qualité du matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268418861

Réf. Sonepar

07914841886

Réf. Fournisseur

0001670005

Marque

TradeForce

domaine d'application:

tube d'installation

matériau:

métal

longueur:

20 m

forme de la tête/extrémité:

autre

qualité du matériau:

acier

forme:

rond

largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:

4 mm

diamètre du dévidoir/du panier:

320 mm

raccordement par filetage:

Oui

torsadé:

Non

couleur:

orange

force de rupture:

130 kg

diamètre de la tête de guidage:

6 mm

type de support:

sans

Aiguille tire-fil polyvalente.Meilleures caractéristiques pour les travaux plus lourds

Un produit TradeForce

Découvrez toute la gamme TradeForce