TradeForce - AIGUILLE TIRE-FIL NYLON,LONGUEUR 20 M,DIAMETRE 4 MM,BLANCHE, - 0001670002

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • domaine d'application - tube d'installation

  • matériau - plastique

  • longueur - 20 m

  • forme de la tête/extrémité - autre

  • qualité du matériau - polyamide

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268418830

Réf. Sonepar

07914841883

Réf. Fournisseur

0001670002

Marque

TradeForce

domaine d'application:

tube d'installation

matériau:

plastique

longueur:

20 m

forme de la tête/extrémité:

autre

qualité du matériau:

polyamide

forme:

rond

largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:

4 mm

diamètre du dévidoir/du panier:

320 mm

raccordement par filetage:

Oui

torsadé:

Non

couleur:

incolore

force de rupture:

120 kg

diamètre de la tête de guidage:

6 mm

type de support:

sans

Aiguille tire-fil polyvalente.Idéal pour les travaux simples

Un produit TradeForce

Découvrez toute la gamme TradeForce