Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

TradeForce - AIGUILLE TIRE-FIL POLYESTER MONOFILAMENT,15 M,DIAMETRE 3MM,V - 0001670014

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • domaine d'application - tube d'installation

  • matériau - plastique

  • longueur - 15 m

  • forme de la tête/extrémité - autre

  • qualité du matériau - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268418939

Réf. Sonepar

07914841893

Réf. Fournisseur

0001670014

Marque

TradeForce

domaine d'application:

tube d'installation

matériau:

plastique

longueur:

15 m

forme de la tête/extrémité:

autre

qualité du matériau:

autre

forme:

rond

largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:

3 mm

diamètre du dévidoir/du panier:

320 mm

raccordement par filetage:

Oui

torsadé:

Oui

couleur:

vert

force de rupture:

80 kg

diamètre de la tête de guidage:

6 mm

type de support:

sans

Aiguille tire-fil haut de gamme.Très fin,friction minimale,droit et flexible avec une excellente force de poussée pour une insertion facile. Il ne se casse pas.Convient aux très petits conduits et aux conduits déjà équipés de câbles

Un produit TradeForce

Découvrez toute la gamme TradeForce