TradeForce - BOITIER AVEC GEL MARCEL1 POUR ISOLATION DES CONNECTIONS, 5X4 - 0011680002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - gel
tension nominale U0/U (Um) - autre
matériau isolant - plastique
section nominale du conducteur - 1.5...4 mm²
nombre de conducteurs - 5
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268411893
Réf. Sonepar
07914000071
Réf. Fournisseur
0011680002
Marque
TradeForce
modèle:
gel
tension nominale U0/U (Um):
autre
matériau isolant:
plastique
section nominale du conducteur:
1.5...4 mm²
nombre de conducteurs:
5
sans halogène:
Non
jonction de transition papier / synthétique:
Non
avec conducteur de protection:
Non
homologation du secteur minier:
Non
avec blindage concentrique:
Non
adapté à:
autre
accessoires de connexion:
sans
Un produit TradeForce
Découvrez toute la gamme TradeForce


