Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

TradeForce - BOITIER AVEC GEL MARCEL2 POUR ISOLATION DES CONNECTIONS, 6X4 - 0011680003

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - gel

  • tension nominale U0/U (Um) - autre

  • matériau isolant - plastique

  • section nominale du conducteur - 1.5...6 mm²

  • nombre de conducteurs - 5

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268411909

Réf. Sonepar

07914000072

Réf. Fournisseur

0011680003

Marque

TradeForce

modèle:

gel

tension nominale U0/U (Um):

autre

matériau isolant:

plastique

section nominale du conducteur:

1.5...6 mm²

nombre de conducteurs:

5

sans halogène:

Non

jonction de transition papier / synthétique:

Non

avec conducteur de protection:

Non

homologation du secteur minier:

Non

avec blindage concentrique:

Non

adapté à:

autre

accessoires de connexion:

sans

Boitier avec gel Marcel2 pour isolation des connections. Capacite max: 6x4mm2. 10 pcs.

Un produit TradeForce

Découvrez toute la gamme TradeForce