Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

TradeForce - CABLE DE CONNEXION ET FICHE 2P PVC IP20 3 M BLANC 2*0,75 H03VV - 0015760005

MDD SONEPAR
CopieCopie
TradeForce - CABLE DE CONNEXION ET  FICHE 2P PVC IP20 3 M BLANC 2*0,75 H03VV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 3 m

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - blanc

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • nombre de conducteurs - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268400941

Réf. Sonepar

07914840094

Réf. Fournisseur

0015760005

Marque

TradeForce

longueur:

3 m

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

blanc

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

nombre de conducteurs:

2

courant nominal:

2.5 A

indice de protection (IP):

IP20

type raccordement 1:

prise Euro (CEE 7/16)

mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 1:

autre

type raccordement 2:

embout de câble

système de connecteur orienté système:

Non

conduit spiralé:

Non

avec conducteur de protection:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

avec interrupteur pour câble souple:

Non

diamètre externe approx.:

8 mm

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

Fiche avec câble 2X0,75,3 m,blanche,IP20

Un produit TradeForce

Découvrez toute la gamme TradeForce