TradeForce - CONNECTEUR BASSE TENSION AVEC 2 ENTREES POUR FILS MONOBRINS - 0003060001

MDD SONEPAR
CopieCopie
TradeForce - CONNECTEUR BASSE TENSION AVEC 2 ENTREES POUR FILS MONOBRINS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre max. de conducteurs connectables - 2

  • modèle - connecteur monoconducteur

  • remplissage de graisse contre la corrosion - Oui

  • matériau isolant - polypropylène (PP)

  • couleur de l'isolant - jaune

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268420185

Réf. Sonepar

07914842018

Réf. Fournisseur

0003060001

Marque

TradeForce

nombre max. de conducteurs connectables:

2

modèle:

connecteur monoconducteur

remplissage de graisse contre la corrosion:

Oui

matériau isolant:

polypropylène (PP)

couleur de l'isolant:

jaune

transparent:

Non

commutation sans interruption:

Oui

Connecteur à sertir UY2 avec IDC pour des connexions de fils fiables.

Un produit TradeForce

Découvrez toute la gamme TradeForce