TradeForce - CONNECTEUR BASSE TENSION AVEC 3 ENTREES POUR FILS MONOBRINS - 0003060002

MDD SONEPAR
CopieCopie
TradeForce - CONNECTEUR BASSE TENSION AVEC 3 ENTREES POUR FILS MONOBRINS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre max. de conducteurs connectables - 3

  • modèle - connecteur monoconducteur

  • remplissage de graisse contre la corrosion - Oui

  • matériau isolant - polypropylène (PP)

  • couleur de l'isolant - rouge

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268420192

Réf. Sonepar

07914842019

Réf. Fournisseur

0003060002

Marque

TradeForce

nombre max. de conducteurs connectables:

3

modèle:

connecteur monoconducteur

remplissage de graisse contre la corrosion:

Oui

matériau isolant:

polypropylène (PP)

couleur de l'isolant:

rouge

transparent:

Non

commutation sans interruption:

Oui

Ce connecteur de jonction pour 3 fils est conçu pour accueillir des conducteurs de diamètre allant de 0,4 mm² à 0,9 mm²,le contact en U est parfaitement intégré dans le connecteur,formant une connexion à ressort.

Un produit TradeForce

Découvrez toute la gamme TradeForce