Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

TradeForce - CONNECTEUR EN LIGNE AVEC LEVIER 2*0,2~4MM2 boite 60 unités - 0004460011

MDD SONEPAR
CopieCopie
TradeForce - CONNECTEUR EN LIGNE AVEC LEVIER 2*0,2~4MM2 boite 60 unités

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant nominal - 32 A

  • tension nominale - 450 V

  • adapté à un conducteur flexible - Oui

  • couleur - vert

  • transparent - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268420109

Réf. Sonepar

07914000018

Réf. Fournisseur

0004460011

Marque

TradeForce

courant nominal:

32 A

tension nominale:

450 V

adapté à un conducteur flexible:

Oui

couleur:

vert

transparent:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

Connecteur avec levier;un à un;boîtier transparent;plage de fils:0,2~4 mm²,Solide/Rigide(IEC);transparent

Un produit TradeForce

Découvrez toute la gamme TradeForce