TradeForce - COUVERCLE DCL DIAMETRE 120 NF - 0026000032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme - rond
longueur - 120 mm
largeur - 120 mm
profondeur - 38 mm
diamètre - 210 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268410735
Réf. Sonepar
07914000015
Réf. Fournisseur
0026000032
Marque
TradeForce
forme:
rond
longueur:
120 mm
largeur:
120 mm
profondeur:
38 mm
diamètre:
210 mm
mode de pose:
montage mural/au plafond
garnissage:
sans
couleur:
blanc
section de conducteur max.:
1.5 mm²
montage dans le sol:
Non
montage sous l'eau:
Non
connectable:
Non
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
Degré de protection (NEMA):
autre
finition du couvercle:
couvercle avec prise
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
vissé
pays de fabrication:
CHINE
masse de coulage fournie:
Non
plombable:
Non
tension d'isolement assignée (Ui):
250 V
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
résistant aux intempéries:
Non
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
Un produit TradeForce
Découvrez toute la gamme TradeForce


