Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

TradeForce - EMBOUT DE CABLAGE SIMPLE ORANGE 4MM2, SACHET DE 100 UNITES - 0000050006

MDD SONEPAR
CopieCopie
TradeForce - EMBOUT DE CABLAGE SIMPLE ORANGE 4MM2, SACHET DE 100 UNITES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 4 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 10 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - orange

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268416652

Réf. Sonepar

07914000092

Réf. Fournisseur

0000050006

Marque

TradeForce

section nominale:

4 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

10 mm

matériau:

cuivre

couleur:

orange

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polyamide

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

14

longueur totale:

17 mm

Embout de cablage simple orange 4mm2, nylon, sachet de 100 unités

Un produit TradeForce

Découvrez toute la gamme TradeForce