TradeForce - Kit Boite d'appliq DCL d54 RE2020 couvercle affleurant +fiche douille DCL E27 NF - 0026000029

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - rond

  • pour diamètre du tube - 16/20 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 60 mm

  • largeur - 60 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7630268410810

Réf. Sonepar

07914000005

Réf. Fournisseur

0026000029

Marque

TradeForce

forme:

rond

pour diamètre du tube:

16/20 mm

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

60 mm

largeur:

60 mm

profondeur:

40 mm

diamètre:

54 mm

mode de pose:

montage mural/au plafond

garnissage:

borne à vis

couleur:

blanc

section de conducteur max.:

1.5 mm²

montage dans le sol:

Non

montage sous l'eau:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

connectable:

Non

nombre d'entrées:

8

type de traversée de boîtier:

membrane d'étanchéité

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Degré de protection (NEMA):

autre

finition du couvercle:

couvercle avec prise

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

vissé

coulable:

Non

masse de coulage fournie:

Non

plombable:

Non

tension d'isolement assignée (Ui):

250 V

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

résistant aux intempéries:

Non

température d'utilisation:

50...50 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

Ensemble boîte Ø54/H40 étanche à l?air RE2020 + couvercle DCL affleurant + capot de protection IP44 + fiche-douille DCL, pour cloisons sèches et acceptant des gaines ICT Ø16 / 20 et câbles électriques 3G1,5² max.

Un produit TradeForce

Découvrez toute la gamme TradeForce