TradeForce - LAMPE DE TRAVAIL A PINCE LED 350LM 6500K,800MAH,RECHARGEABLE - 0006940013

MDD SONEPAR
CopieCopie
TradeForce - LAMPE DE TRAVAIL A PINCE LED  350LM 6500K,800MAH,RECHARGEABLE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • rechargeable - Oui

  • indice de protection (IP) - IP65

  • chargeur intégré - Oui

  • source lumineuse principale - LED non interchangeable

  • source lumineuse fournie - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268418380

Réf. Sonepar

07914841838

Réf. Fournisseur

0006940013

Marque

TradeForce

rechargeable:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

chargeur intégré:

Oui

source lumineuse principale:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

multicolore

type de tension:

DC

convient pour l'éclairage d'urgence:

Oui

fonction lumière clignotante source lumineuse principale:

Oui

fonction lumière clignotante source lumineuse auxiliaire:

Non

classe de protection:

III

largeur:

30 mm

hauteur/profondeur:

80 mm

longueur:

45 mm

type de câblage:

terminaison

-Lumen:50lm/150lm/350lm

Un produit TradeForce

Découvrez toute la gamme TradeForce