TradeForce - LAMPE DE TRAVAIL PORTABLE,1000LM,3,65V,8000MAH,RECHARGEABLE - 0009870011

MDD SONEPAR
CopieCopie
TradeForce - LAMPE DE TRAVAIL PORTABLE,1000LM,3,65V,8000MAH,RECHARGEABLE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • poids total - 668.9 g

  • indice de protection (IP) - IP54

  • réglage des lumens - continu

  • modèle - autre

  • format de pile - accu installé solidement

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268418373

Réf. Sonepar

07914841837

Réf. Fournisseur

0009870011

Marque

TradeForce

poids total:

668.9 g

indice de protection (IP):

IP54

réglage des lumens:

continu

modèle:

autre

format de pile:

accu installé solidement

rechargeable:

Oui

nombre de batteries:

2

batteries fournies:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

multicolore

matériau:

plastique

longueur:

213 mm

6000K

Un produit TradeForce

Découvrez toute la gamme TradeForce